画像準備中

端子台(PTシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87045987 品番 PT-30
参考基準価格(税別)¥63 販売価格(税込) ¥52
販売価格(税別)
47
定格絶縁電圧(V)AC・DC600 通電電流(A)15/22/30 端子ねじM4×10L±フリー端子SP付 適合電線(mm2)1.25/2/3.5 締付トルク(N・m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする