画像準備中

端子台(PTシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87045996 品番 PT-300
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
定格絶縁電圧(V)AC・DC600 通電電流(A)175/240/310 端子ねじM10×25L±六角ボルトSW、PW付 適合電線(mm2)60/10050 締付トルク(N・m)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする