画像準備中

端子台(PTシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87046005 品番 PT-40
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57
定格絶縁電圧(V)AC・DC600 通電電流(A)30/40 端子ねじM4×10L±フリー端子SP付 適合電線(mm2)3.5/5.5 締付トルク(N・m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする