東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
端子台(PTシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87046041
品番
PT-90
参考基準価格(税別)
¥224
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
定格絶縁電圧(V)
AC・DC600
通電電流(A)
75/95
端子ねじ
M6×14L±フリー端子SP付
適合電線(mm
2
)
14/22
締付トルク(N・m)
3.7