東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
端子台(PTシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87046066
品番
PT-SS20
参考基準価格(税別)
¥52
販売価格(税込)
¥40
販売価格(税別)
¥
36
バスケットに入れる
定格絶縁電圧(V)
AC・DC600
通電電流(A)
11/15/20
端子ねじ
M3.5×9.8L±サポートスクリュー
適合電線(mm
2
)
0.75/1.25/2
締付トルク(N・m)
1.4