東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
端子台(CTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
M10×25
注文コード
87046574
品番
CT-300ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
端子ねじ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M10×25
端子間ピッチ(mm)
48
定格電流(JIS)(A)
175/240/310
定格電流(UL)(A)
-
仕様
スタッドタイプ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC660
適合電線(mm
2
)
60/10050
締付トルク(N・m)
14.7