東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
端子台(CTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
M5×12
注文コード
87046583
品番
CT-35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87
この商品は
端子ねじ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
18
定格電流(JIS)(A)
30/35/50
定格電流(UL)(A)
35
仕様
-
定格絶縁電圧(V)
AC/DC660
適合電線(mm
2
)
3.5/5.5/8
締付トルク(N・m)
3