仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4P 端子ねじM6 注文コード87048595 品番NW-064AT
参考基準価格(税別)¥8,810 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は極数・端子ねじなど7種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 結線方式ネジ 締付ねじビス側/M6±ウルトラUP、手締め側/M6ノブボルト 極数4P 端子ねじM6 端子間ピッチ(mm)38 定格電流(JIS)(A)37/48/60 規格JIS C 2811 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 適合電線(mm2)3.5/5.5/22 相対湿度45〜65% 使用周囲温度(℃)-25〜+60(氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)ビス側/3.7、手締め側/1.8以上締める事 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87048604
2021-04-15
用途:
仮設機器の電源取り出し用
サービス業

既設の物が劣化したため入れ換え。
機器接続時に工具がいらないので助かる。

対象商品:
87048595
2020-02-25
用途:
電源端子盤に

単相200Vの溶接機をたまに使いたいので購入。ブレーカー盤にいちいち細工したりしなくていいのでいいかも。しょっちゅう使うのなら単独配線でコンセントをこしらえたほうが早いが、月イチ〜3ヶ月に1回しか使わないので。

対象商品:
87048622
2016-11-01
用途:
溶接機など取り替えて使用する
有限会社昭電 様 (建設業・工事業)

今回初めて使用します、ノブの強度が試されると思います、
毎日使用します人により力の加減が違いますので心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする