東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
レール DAVタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87049672
品番
DAV-6-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥736
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1000
高さ(mm)
10
寸法A(mm)
6.4
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
13
最大幅(mm)
35
取付幅(mm)
25