画像準備中

ボタンチューブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87049925 品番 TSKE-10(50M)
参考基準価格(税別)¥15,220 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スナップボタンにより着脱が容易にでき、専用工具も必要ない為、作業効率UP!
箱から引き出すことができるつづら折り収納!

材質
【生地】ポリエステルクロス入り難燃性硬質塩化ビニールシート(UL94VTM-0)
【ボタン】ポリアセタール樹脂(UL64HB)
幅(mm)55 厚さ(mm)0.35 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15〜+60 内径(Φmm)10 端子間ピッチ(mm)ボタン/65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする