東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ボタンチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050004
品番
TSKE-70(50M)
参考基準価格(税別)
¥30,030
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
スナップボタンにより着脱が容易にでき、専用工具も必要ない為、作業効率UP!
箱から引き出すことができるつづら折り収納!
材質
【生地】ポリエステルクロス入り難燃性硬質塩化ビニールシート(UL94VTM-0)
【ボタン】ポリアセタール樹脂(UL64HB)
幅(mm)
235
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-15〜+60
内径(Φmm)
70
端子間ピッチ(mm)
ボタン/65