東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
タイベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
87051151
品番
TBS-20G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル系の粘着剤を使用したタイプで塗装鋼板ABS系樹脂面などの粗面へのフィット性が高く耐熱性、耐候性、耐薬品性にも優れています。
寸法A(mm)
19.2
寸法B(mm)
19.2
寸法C(mm)
4.8
適合バンド幅(mm)
最大4
材質
66ナイロン
固定方法
粘着