東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
スプリングロック式貫通端子台(VTCシリーズ)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
87052174
品番
VTC-520
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
結線方式は振動による緩みがないスプリング方式を採用。
単線、棒圧着の場合、電線を差し込むだけで結線完了。
材質
【端子台】66ナイロン(グレー)UL94V-0
【導電板】C2680R(Snメッキ)
【スプリング】SUS
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
定格電流(JIS)(A)
10
段数
1
定格電圧(V)
AC/DC300
ケーブル長(m)
9〜10
保護等級
IP2X
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500メガVにて)
使用周囲温度(℃)
-25%〜60
適合電線
単線:Φ0.5〜1.6、撚り線:AWG28〜16(0.08〜1.25mm
2
)
耐電圧(V/min)
AC2000