東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スタッド端子台
スタッド式端子台 ST-8
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87052612
品番
ST-8-1B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,878
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M8
定格電流(JIS)(A)
90/130/160
段数
1
定格絶縁電圧(V)
AC/DC660
材質(ねじ部)
黄銅
適合電線(mm
2
)
22/38/60
絶縁抵抗(MΩ)
各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25〜+60
締付トルク(N・m)
7.8〜11.8