東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スタッド端子台
スタッド式端子台 ST-8
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87052637
品番
ST-8-2B
参考基準価格(税別)
¥2,962
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M8
定格電流(JIS)(A)
90/130/160
段数
2
定格絶縁電圧(V)
AC/DC660
材質(ねじ部)
黄銅
適合電線(mm
2
)
22/38/60
絶縁抵抗(MΩ)
各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25〜+60
締付トルク(N・m)
7.8〜11.8