東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(VTC-501)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
極数
8P
色
黒
注文コード
87053145
品番
VTC-5BB-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
極数・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8P
寸法A(mm)
37.9
適合機種
VTC-501
材質
絶縁材/PVC
色
黒
材質(導電板)
C2680R(Niメッキ)
耐電圧(V/min)
AC1500