東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(VT-5S01,02・VT-5D01,02)
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
87053181
品番
VT-5BB-2
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
極数
2P
寸法A(mm)
8.8
寸法B(mm)
8
適合機種
VT-5S01、VT-5S02、VT-5D01、VT-5D02
材質
絶縁材/PC
色
黒
材質(導電板)
C5210R(Snメッキ)
耐電圧(V/min)
AC1500