東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(VT-5S01,02・VT-5D01,02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
極数
4P
注文コード
87053215
品番
VT-5RB-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
極数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4P
寸法A(mm)
18.8
寸法B(mm)
18
適合機種
VT-5S01、VT-5S02、VT-5D01、VT-5D02
材質
絶縁材/PC
色
赤
材質(導電板)
C5210R(Snメッキ)
耐電圧(V/min)
AC1500