ショートバー(SBタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4P 注文コード87053276 品番SB10-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65
この商品は極数・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
極数4P 寸法A(mm)38.2 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30 寸法t(mm)0.6 寸法D1(mm)23.2 寸法D2(mm)18.5 寸法W(mm)8.2 寸法M(mm)4.3 寸法D3(mm)6 材質(端子)C2680R/Niメッキ 結線方法Y型圧着端子用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87053276 SB10-4 25657189 SB10-4 ショートバー(SBタイプ) 東洋技研 ショートバー(SBタイプ) 東洋技研 1セット(10個) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87053267
2016-12-06
用途:
客先納入機器など梱包材として使用・・静電気防止対作品として
パーティクルサービスジャパン 様

静電気防止対策品・・梱包材居=エアーキャップとして常備、大変重宝に使用してます。

対象商品:
87053242
2020-05-20
用途:
組端子台への組み込み
運輸・通信業

モノタロウの端子台へ組み込みのため購入。削らないと端子台にハマりません。コレは端子台の寸が規格外なのか、ショートバーの寸にバラつきがあるのか分かりませんが、前者かなぁと思います。似たようなレビューもありますので、確認改善して貰いたくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする