東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(SBR10タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P
注文コード
87053705
品番
SBR10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35
この商品は
極数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
寸法A(mm)
18.2
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
材質(端子)
C2680R/Niメッキ
結線方法
丸型圧着端子用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87053705
SBR10-2
25657435
SBR10-2
ショートバー(SBR10タイプ)
東洋技研
1セット(10個)
¥
309
税込
¥
340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)