東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(SBR10タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20P
注文コード
87053714
品番
SBR10-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
極数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20P
寸法A(mm)
198.2
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
材質(端子)
C2680R/Niメッキ
結線方法
丸型圧着端子用