ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87054931 品番 BB7.62-6(BB7-6)
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
極数6P 定格電流(JIS)(A)15 寸法L1(mm)43.6 コーティング色 材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ 定格電圧(V)300 耐電圧(V/min)AC1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87054913
2020-04-13
用途:
端子台での接続
製造業

簡単で、一つ一つ接続する手間が省け、時間短縮になり良かったです。

対象商品:
87054922
2018-04-02
用途:
三菱 FXシリーズ シーケンサー用
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

FX3G FX3Sを使う時、出力側コモンの渡りで使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
87054895
2018-04-28
用途:
端子台への接続

春日電機の端子台に用いるために購入しましたが、ピッチ数が同じであるにもかかわらず適合しませんでした。ショートバーBタイプのレビューを見ると春日電機の端子台に適合した旨が書いてあったため、当初はBタイプを購入し、ピッチ数の違いから再度この商品を書い直したという経緯もあるため、非常に残念です。対応する端子台のみならず、商品の寸法の掲載が必要だと思います。今回の一件で時間的にも金銭的にも多大な浪費が生じたため、しばらくモノタロウさんでの購入は控えようと思います。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする