ショートバー(□BR8Aタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87055455 品番 BBR8A-4
参考基準価格(税別)¥136 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

安全性に配慮した絶縁被覆付です。

材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
極数4P 寸法A(mm)30.5 端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20 耐電圧(V/min)AC1500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
PLCの端子台のショートバーとして購入

通常の端子台では問題なく取付できたが、PLCの端子台には、若干幅が大きかったため、両サイド削って取付。

対象商品:
87055455
2021-02-04
用途:
電子工作の電源を配線する時
サービス業

便利で満足している。しっかりした構造で電気的な接触も良好。端子台と組み合わせて電源を分配するのに役に立つ。端子台のネジを抜かないと入らないため少し手間がかかるが、入ってしまえば抜ける事が無い安心感がある。

許容電流を考えると仕方がないが、若干気になる点として被膜が少し厚い。同じネジ穴に被膜付きの丸形端子をはめると被膜同士が干渉して金属面がピッタリ平行にはならない。ネジを強く締めれば問題はないが、時間がたったときにズレが出ないか気になる。

2人が参考にしています
対象商品:
87055437
2015-10-13
用途:
端子渡り

端子台変更にて急遽購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする