東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
ショートバー(□BR7Aタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
10P
注文コード
87055613
品番
BBR7A-10
参考基準価格(税別)
¥222
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
極数
10P
寸法A(mm)
68.7
端子間ピッチ(mm)
7
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
色
黒
耐電圧(V/min)
AC1500