東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
出力ターミナル端子台型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87056374
品番
C16D-AT1V
参考基準価格(税別)
¥28,630
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
応答時間
ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)
OFF→ON/0.5ms以下
最大負荷電流(mA)
約500/1点(全点ON時 225/1点)
3.6A/1コモン
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(JIS)(A)
約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)
質量(g)
約145
漏洩電流
OFF時/0.1mA
接続方式
外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)
出力点数
16
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格負荷電圧(V)
DC12/24
使用電圧範囲(V)
DC10.2〜26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)
1/最大 10ms以下
コモン仕様
16点1コモン
出力形式
シンクタイプ
耐電圧(V/min)
【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラー
なし
占有局数
1局32点割付(16点使用)