画像準備中

出力ターミナル端子台型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87056383 品番 C32D-CT1E
参考基準価格(税別)¥53,280 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
応答時間
ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)
OFF→ON/0.5ms以下
最大負荷電流(mA)
約500/1点(全点ON時 150/1点)
4.8A/1コモン
取付方式DINレール 結線方式e-CON 端子間ピッチ(mm)- 定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点) 質量(g)約205 漏洩電流OFF時/0.1mA 接続方式外部/7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 出力点数32 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2〜26.4(リップル率5%以内) 突入電流(A)1/最大 10ms以下 コモン仕様32点1コモン 出力形式シンクタイプ 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 サージキラーなし 占有局数1局32点割付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする