東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
コモン端子台(PCNシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87056462
品番
PCNR-COM201N
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ/その他
極数
20P
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
10
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
端子数
20P×1(全極-コモン)
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm
2
)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-15〜+60
締付トルク(N・m)
1.2
耐電圧(V/min)
AC500
結線方法
丸型圧着端子用