画像準備中

コネクタ端子台(PCTLシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87058203 品番PCTL-20JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

定格電流が容量が大きいため、電源回路及び、モーター周辺回路等、比較的高容量な場所に使用可能なインターフェイスです。

適合ソケット
【ハンダ】DB-25S-N
【圧接タイプ】DBSP-JB25S
【圧着タイプ(要コンタクトピン)】DBU-25S-F0
定格電圧(V)AC、DC125 定格電流(A)3 適合電線(mm2)端子部/最大2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-15〜+60 使用コネクタ日本航空電子株式会社製/DB-25PT-NR(オス) 標準締付トルク(N・m)端子部/1.4 耐電圧(V/min)AC1250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする