東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台ボックス
コネクタ端子台(PCTLシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87058221
品番
PCTL-24MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,578
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流が容量が大きいため、電源回路及び、モーター周辺回路等、比較的高容量な場所に使用可能なインターフェイスです。
適合ソケット
【ハウジング】5557-12R
【コンタクト】5556TL(バラ状)、5556T2L(連鎖状)
定格電圧(V)
AC、DC250
定格電流(A)
5
適合電線(mm
2
)
端子部/最大2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-15〜+60
使用コネクタ
日本モレックス株式会社製/5566-12A×2
標準締付トルク(N・m)
端子部/1.4
耐電圧(V/min)
AC1500