東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台ボックス
コネクタ端子台(PCTLシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87058246
品番
PCTL-25JS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,095
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流が容量が大きいため、電源回路及び、モーター周辺回路等、比較的高容量な場所に使用可能なインターフェイスです。
適合ソケット
【ハンダ】DB-25P-N
【圧接タイプ】DBSP-JB25P
【圧着タイプ(要コンタクトピン)】DBU-25P-F0
定格電圧(V)
AC、DC125
定格電流(A)
3
適合電線(mm
2
)
端子部/最大2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-15〜+60
使用コネクタ
日本航空電子株式会社製/DB-25ST-NR(メス)
標準締付トルク(N・m)
端子部/1.4
耐電圧(V/min)
AC1250