東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 端子台その他関連用品
CNT15-10用ショートバー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87060285
品番
BB8.5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
寸法A(mm)
15
端子間ピッチ(mm)
8.5
全長(mm)
15
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CNT15-10
色
黒