東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
CCリンクターミナル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子間ピッチ(mm)
-
取付方式
DINレール
結線方式
e-CON
注文コード
87060583
品番
C16P-AT1N
参考基準価格(税別)
¥32,710
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
端子間ピッチ・取付方式・結線方式
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
応答時間
ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)
OFF→ON/0.5ms以下
取付方式
DINレール
結線方式
e-CON
端子間ピッチ(mm)
-
定格電流(JIS)(A)
約0.005
質量(g)
約145
漏洩電流
OFF時/0.1mA
接続方式
外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)
定格入力電圧(V)
-
出力点数
16
入力点数
-
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
最大負荷電流(mA)
約100/1点 1.6A/1コモン
定格負荷電圧(V)
DC12/24
使用電圧範囲(V)
DC10.2〜26.4(リップル率5%以内)
突入電流(A)
1/最大 10ms以下
コネクタ
3線圧接式コネクタ
ヒューズ
-
コモン仕様
16点1コモン
入力形式
-
出力形式
ソースタイプ
耐電圧(V/min)
【DC外部端子一括-アース間】AC500
サージキラー
なし
占有局数
1局32点割付(16点使用)