東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
3線圧接式コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
定格電流(JIS)(A)
1/3
注文コード
87060784
品番
PRS-3CN-2628
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
e-CON
定格電流(JIS)(A)
1/3
材質
【コンタクトハウジング】PBT黒【圧接用ハウジング】ウルテム【コンタクト】銅合金
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-15〜+60(但し氷結、結露しない事)
接触抵抗(mΩ)
20以下
コネクタ
-
適合電線範囲 AWG(#)
26〜28
耐電圧(V/min)
AC1000