RUNSCOOT(ランスクート)D307

(460件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤ幅(inch)2.5 リム径(inch)10 注文コード87095784 品番305501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はタイヤ幅・リム径など24種類から選べます 他の種類を見る

軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。
ダンロップのスクータータイヤ。

リム径(inch)10 タイヤサイズ2.50-10 33J タイプWT 速度記号/荷重表示33J パターンD307 リム幅(許容範囲)1.50-1.50 標準リム幅(inch)1.5 トレッド幅(mm)65 タイヤ外径(mm)388 タイヤ幅(inch)2.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 460
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
原付スクーターのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

チューブレスバルブの劣化でエア漏れしていたスクーター。タイヤの溝はもう少しあったが前回交換から数年経過していたのでタイヤもチューブレスバルブも同時交換。同じダンロップだがD306→D307で今回は80/90-10(トレッド幅(mm)81 偏平率(%)90 タイヤ外径(mm)398)から3.00-10(トレッド幅(mm)82 タイヤ外径(mm)414)に変更。乗り心地やグリップ感は概ね良好。空気圧調整しながらもう少し試してみたい。

2人が参考にしています
2026-02-16
用途:
タイヤ交換
長崎国際リゾート株式会社 様 (サービス業)

2回目の購入になります。
すり減るのが早い気もしますが
消耗品の為やもうなし。コストパフォーマンスが高いと思います。

2025-06-16
用途:
車両メンテナンス時
製造業

エアーバルブより微量ずつエアーが漏れていて、なかなか気が付かず、タイヤが偏摩耗してしまい交換となりました。グリップもまあまあ良くコストもグッドです。

対象商品:
87095872
2025-07-25
用途:
タイヤ交換
ヘアサロン タカノ 様 (サービス業)

毎回この商品購入させて頂いております。安心出来るタイヤだと思います。

対象商品:
87095872
2025-04-12
用途:
バイク タクトに使用
その他業種

ホンダタクトに使用した
DIY にて 交換 運転がいい状態です

1人が参考にしています
2024-10-04
用途:
ホンダ・Dioのタイヤ交換

非常に良い商品でした。 又機会があれば、よろしくお願いします。

対象商品:
87095802
2024-04-25
用途:
原付バイクのメンテナンスにて
オーシャンズ 様

今回Live Dioに前後使用致しました。

価格が安く助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
87095863
2024-05-26
用途:
スクーターで使用

いつも使っています。特に不都合はありません。通勤メインはこれで十分。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする