MR-J3-70A MELSERVO-J3シリーズ サーボアンプ 三相200〜230V/単相AC200〜230V 三菱電機 87169765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-J3-70A MELSERVO-J3シリーズ サーボアンプ 三相200〜230V/単相AC200〜230V 三菱電機 87169765 MR-J3-70A MELSERVO-J3シリーズ サーボアンプ 三相200〜230V/単相AC200〜230V 三菱電機 87169765

MELSERVO-J3シリーズ サーボアンプ 三相200〜230V/単相AC200〜230V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87169765 品番MR-J3-70A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

アドバンストゲインサーチ機能により短時間で高度なチューニングが可能。
装置性能の向上に貢献します。

タイプ汎用インタフェース 定格出力(kW)0.75 主回路電源単相または三相AC200〜230

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87169765 MR-J3-70A 87170011 MR-J4-70A MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V〜240V 三菱電機 MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V〜240V 三菱電機 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする