MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V〜240V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)0.4 電源(V)単相または三相AC200〜230 注文コード87169993 品番MR-J4-40A
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は定格出力・電源・仕様など27種類から選べます 他の種類を見る
タイプ汎用インターフェース 電源(V)単相または三相AC200〜230 シリーズMELSERVO-J4 定格出力(kW)0.4 制御軸数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87170002
2024-06-28
用途:
汎用機械のメンテナンス時
遠藤商会 様

機械が故障し、緊急手配したところ即納で助かりました。

対象商品:
87169975
2016-10-12
用途:
サーボアンプ突発故障の修理
製造業

メーカーに納期確認したら3週間以上かかるといわれ、困っていた時に
モノタロウさんに有り大変助かりました
またお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする