ソーラーモーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87198657 品番HK-MSORA05VH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥877
販売価格(税別)
797

電圧範囲:0.15〜3V
無負荷電流 70mA 無負荷回転 2300rpm
負荷電流 230mA 負荷回転 1500rpm
ワニグチクリップサイズ:3cm
リード線:赤(+) 黒(-) 約15cm
+ ・-を反対に接続すると反対の回転(逆回転)になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする