TC 100 C 01 ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87394623

ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数1P 注文コード87394623 品番TC 100 C 01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など10種類から選べます 他の種類を見る

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

材質
ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)
22mm2-90
(30mm2-110)
38mm2-130
(50mm2-130)
取付方式直付け 寸法A(mm)- 結線方式ネジ 極数1P 寸法B(mm)- 端子ねじM8×14 端子間ピッチ(mm)27 定格電流(JIS)(A)130 質量(g)- 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 適合電線(mm2)38 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)8〜10 接続可能電線(mm2)22、(30)、38、(50) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06945942
2023-07-27
用途:
ケーブルの接続
農・林・水産業

大きめのターミナルを探していたので、思い通りのサイズのターミナルだったので大変満足しています。

対象商品:
06945933
2021-11-05
用途:
電気設備の更新にて使用。
下妻施設管理株式会社 様

コストパフォーマンスが高くて、更に使い易くgoodです。

対象商品:
06945951
2018-06-15
用途:
クレーン車のスイッチボックス

作りもしっかりとした物です。端子の長さを調節出来れば更に良いと思います。

対象商品:
06945933
2018-02-16
用途:
電気溶接に
電気・ガス・熱供給・水道業

電気溶接に使用する端子台として、200vの電源端子台で活用しています。透明のカバー付きのため安全です。

対象商品:
06945942
2016-11-21
用途:
装置の開発
農・林・水産業

使い易く、製品開発・現場電源工事に多用しています。

対象商品:
06945924
2016-04-27
用途:
車のサブバッテリ配線用
サービス業

しっかりとした作りで配線もすっきり。

対象商品:
06945924
2022-12-14
用途:
サブバッテリーとインバーターの接続
農・林・水産業

TC100定格130Aを購入しましたが、38sqのコードを使用した場合の最大電流が130Aと言う事であった。22sqの場合は最大90Aと言う事なのでコードの最大電流115Aを使用出来ず結局使用を見送った。定格130Aなら22sqの規格にあった端子をつければ使えるはずだと思う。お問い合せをしたが、回答があったのは9日後で遅くそれ以上の事は分からず22sq使用の場合の最大電流の意味がよく分からない。

対象商品:
06945924
2015-01-21
用途:
独立電源のdiy

安価で性能も十分なので、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする