PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
(2件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87395174
品番
TEN719
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
19P
寸法A(mm)
153
定格絶縁電圧(V)
250
端子間ピッチ(mm)
7
寸法B(mm)
145
端子ねじ
M3×6
適合電線(mm
2
)
1.25
締付トルク(N・m)
0.6〜0.9
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1104-02
定格電流(JIS)(A)
10