PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TEUシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87395646
品番
TEU1402
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
14
端子ねじ
M5×10
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
50
定格電流(IEC)(A)
45/60
定格電流(UL)(A)
35/50