PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TEUシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4P
注文コード
87395865
品番
TEU804
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
この商品は
極数
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
極数
4P
端子間ピッチ(mm)
8
端子ねじ
M3.5×7
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
20