PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の DINレール端子台
レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
端子ねじ
M3×8
注文コード
87396127
品番
TFP15B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,460
この商品は
端子ねじ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×8
端子間ピッチ(mm)
7
定格電流(JIS)(A)
15
定格電流(IEC)(A)
15
定格電流(UL)(A)
10