PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の DINレール端子台
レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
87396251
品番
TFP40
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×8.5
端子間ピッチ(mm)
11
定格電流(JIS)(A)
40
定格電流(IEC)(A)
40
定格電流(UL)(A)
25/30
アズワン品番
64-1097-31