PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87397082
品番
TFPM2002
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
8
端子ねじ
M3.5×8
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1097-38
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
20