画像準備中

フィンガープロテクト組端子台 20A TFPMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87397362 品番 TFPM2030
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
取付方式直付け 極数30P 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5×8 結線方式ネジ アズワン品番64-1097-53 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする