PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87397396
品番
TFPM4002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
11
端子ねじ
M4×8.5
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1097-54
定格電流(JIS)(A)
40
定格電流(IEC)(A)
40
定格電流(UL)(A)
30