画像準備中

フィンガープロテクト組端子台 40A TFPMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87397414 品番 TFPM4004
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
取付方式直付け 極数4P 端子間ピッチ(mm)11 端子ねじM4×8.5 結線方式ネジ アズワン品番64-1097-56 定格電流(JIS)(A)40 定格電流(IEC)(A)40 定格電流(UL)(A)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする