PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
極数
2P
2P
3P
4P
6P
8P
10P
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87397685
品番
TFPM8002
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
14
端子ねじ
M5×10
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1097-65
定格電流(JIS)(A)
80
定格電流(IEC)(A)
60/80
定格電流(UL)(A)
65