画像準備中

フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87397694 品番 TFPM8003
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
取付方式直付け 極数3P 端子間ピッチ(mm)14 端子ねじM5×10 結線方式ネジ アズワン品番64-1097-66 定格電流(JIS)(A)80 定格電流(IEC)(A)60/80 定格電流(UL)(A)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする