画像準備中

フィンガープロテクト組端子台 80A TFPMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87397721 品番 TFPM8006
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
取付方式直付け 極数6P 端子間ピッチ(mm)14 端子ねじM5×10 結線方式ネジ アズワン品番64-1097-68 定格電流(JIS)(A)80 定格電流(IEC)(A)60/80 定格電流(UL)(A)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする